Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AC, 1 kg, borcan, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NUB 35RR36

KRYTOX Borcan de grăsime aerospațială 240AC, 1 kg, borcan, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE

În stoc
Articol: CE7NUB Model: 240ACCrucea Ref: 35RR36
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
€4,677.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. Serie240AC
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime Krytox 240AC utilizat pentru lubrifierea rulmenților, angrenajelor, etanșărilor și garniturilor în aplicații aerospațiale și aviatice
    • Proprietățile neinflamabile oferă performanțe excelente la temperaturi de până la 300 de grade C
    • Unsoarea pe bază de PFPE (perfluoropolieter) oferă o lubrifiere și vâscozitate excelente pentru a rezista la condiții dure și prezintă proprietăți de frecare excelente pentru a rezista la schimbarea proprietăților fizice și la un consum redus de energie
    • Oferă intervale extinse de relubrifiere pentru fiabilitatea operațională și durata de viață mai lungă a echipamentului
    • Îndeplinește standardele MIL PRF-27617 de tip 3 și certificarea NSF H1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Unsoare aerospațială KRYTOX 240AC, 1 oz., seringă, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 uncieseringă€213.76
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Pail | CE7NUC 35RR37 240AC7kgGăleată€70,582.20
Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AC, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 uncieTub€730.68
Tub cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AC, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 uncieTub€2,657.69
Cartuș cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AC | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgCartuș€8,264.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Borcan de grăsime aerospațială 240AC, 1 kg, borcan, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE
€4,677.10 /unitate