Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AC, 8 oz. | CE7NUE 35RR35

KRYTOX Tub de grăsime aerospațială 240AC, 8 oz.

În stoc
Element: CE7NUE Model: 240ACCrucea Ref: 35RR35
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
€2,657.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. Serie240AC
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

    • Tub de grăsime aerospațială Krytox 240AC conceput pentru lubrifierea rulmenților, garniturilor, inelelor O, filetelor, supapelor și dispozitivelor de oxigen în aplicații aerospațiale, auto și semiconductoare
    • Baza de ulei sintetic fluorurat cu proprietati excelente de frecare, rezistenta la modificarea proprietatilor fizice si permitand un consum redus de energie
    • Prezintă atribute non-toxice, inerte chimic, neinflamabile și neevaporative pentru a rezista la medii dure și la substanțe chimice caustice
    • Conform codului CAGE nr. 43S57
    • Îndeplinește standardele MIL PRF-27617 de tip 3 și certificarea NSF H1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Unsoare aerospațială KRYTOX 240AC, 1 oz., seringă, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 uncieseringă€213.76
Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AC, 1 kg, borcan, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgBorcan€4,677.10
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Pail | CE7NUC 35RR37 240AC7kgGăleată€70,582.20
Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AC, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 uncieTub€730.68
Cartuș cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AC | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgCartuș€8,264.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime aerospațială 240AC, 8 oz.
€2,657.69 /unitate