HOSE MASTER GZ400FLXFL360 Furtun metalic flexibil 4 inch 36 lungime | AD7MVD 4FKD7

HOSE MASTER GZ400FLXFL360 Furtun metalic flexibil 4 inch 36 lungime

În stoc
Element: AD7MVD Model: GZ400FLXFL360Crucea Ref: 4FKD7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,122.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletitură304 oțel inoxidabil
Diametru4"
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)22
Tipul de montajOțel inoxidabil 316 Schedule 10 C-Stub cu flanșă plutitoare din oțel carbon de 150 lb
Material furtun316 oțel inoxidabil
Lungime36 "
Max. Temp.850 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F275
Static Min. Raza de îndoire (în.)9.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.7175
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucru @ 70 FMaterial pentru împletiturăDiametruStatic Min. Raza de îndoire (în.)TipDinamic Min. Raza de îndoire (în.)Tipul de montajMaterial furtunPreț
HOSE MASTER G025CMU120 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€128.26
HOSE MASTER G025CMU180 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€134.48
HOSE MASTER G025CMU240 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€142.84
HOSE MASTER G025CMU360 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€161.04
HOSE MASTER G037CMU120 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€129.28
HOSE MASTER G037CMU180 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€135.34
HOSE MASTER G037CMU240 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€143.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER GZ400FLXFL360 Furtun metalic flexibil 4 inch 36 lungime
€1,122.09 /unitate