HOSE MASTER UFS18S0600-20AMM Interlock Metal Hose Smoothbore 6 x 240 In | AA7XEE 16T876

HOSE MASTER UFS18S0600-20AMM Furtun metalic cu blocare 6 x 240 inchi

În stoc
Articol: AA7XEE Model: UFS18S0600-20AMMCrucea Ref: 16T876

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,025.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun metalic blocat
Material pentru împletiturăNeîmpletit
Diametru6"
Tipul de montaj304 Inel inoxidabil 40 Nipluri masculine (sudate la fiecare capăt)
Material furtun304 oțel inoxidabil
Lungime240 "
Max. Temp.1200 F
Static Min. Raza de îndoire (în.)27
TipSmoothbore (căptușit)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.9
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeStatic Min. Raza de îndoire (în.)TipPreț
HOSE MASTER IN18SS0150-6AMM Furtun metalic cu blocare 1-1/2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6Roughbore€677.21
HOSE MASTER IN18SS0150-8AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6Roughbore€727.66
HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6Roughbore€740.59
HOSE MASTER IN18SS0150-12AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6Roughbore€803.66
HOSE MASTER IN18SS0150-14AMM Furtun metalic cu blocare 1-1/2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6Roughbore€866.72
HOSE MASTER IN18SS0150-16AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6Roughbore€986.56
HOSE MASTER IN18SS0150-18AMM Furtun metalic de blocare 1-1/2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6Roughbore€992.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER UFS18S0600-20AMM Furtun metalic cu blocare 6 x 240 inchi
€4,025.54 /unitate