Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOWARD LEIGHT LL-1-D dopuri pentru urechi 32db fără cablu universal - pachet de 500 | AD2YVQ 3WU37

HOWARD LEIGHT LL-1-D dopuri pentru urechi 32db fără cablu universal - pachet de 500

În stoc
Element: AD2YVQ Model: LL-1-DCrucea Ref: 3WU37
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
€189.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR32 dB
ambalajeReumplere dozator în vrac
Perechi pe pachet500
Culoare mufăGalben / Magenta
Material de conectareSpuma poliuretanica
ModelaConturat
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Without Cord)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRModelaPreț
HOWARD LEIGHT MAX-1-D dopuri pentru urechi 33db fără cablu universal - pachet de 500 | AD2YVM 3WU33 MAX-1-D33 dBClopot€214.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOWARD LEIGHT LL-1-D dopuri pentru urechi 32db fără cablu universal - pachet de 500
€189.75 /unitate