Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOWARD LEIGHT MAX-1-D dopuri pentru urechi 33db fără cablu universal - pachet de 500 | AD2YVM 3WU33

HOWARD LEIGHT MAX-1-D dopuri pentru urechi 33db fără cablu universal - pachet de 500

În stoc
Articol: AD2YVM Model: MAX-1-DCrucea Ref: 3WU33
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
€214.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR33 dB
ambalajeReumplere dozator în vrac
Perechi pe pachet500
Culoare mufăCoral
Material de conectareSpuma poliuretanica
ModelaClopot
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Without Cord)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRModelaPreț
HOWARD LEIGHT LL-1-D dopuri pentru urechi 32db fără cablu universal - pachet de 500 | AD2YVQ 3WU37 LL-1-D32 dBConturat€189.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOWARD LEIGHT MAX-1-D dopuri pentru urechi 33db fără cablu universal - pachet de 500
€214.29 /unitate