Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOWARD LEIGHT SDT-30 dopuri de urechi 25db cu cablu metal detectabile universale - Pachet De 100 | AC9KBJ 3GYD9

HOWARD LEIGHT SDT-30 dopuri de urechi 25db cu cablu metal detectabile universale - pachet de 100

În stoc
Element: AC9KBJ Model: SDT-30Crucea Ref: 3GYD9
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
€372.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiAlbastru
Material de cabluVinilin
Detectabil de metaleDa
Rating de reducere a zgomotului NRR25 dB
ambalajepolybag
Perechi pe pachet100
Culoare mufăAlbastru
Material de conectareTPE
ModelaCu flanșă
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Corded)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaMărimeaPkg. Cant.Preț
HOWARD LEIGHT LT-5-30 dopuri pentru urechi 32db cu cablu metal detectabile Reg Pk5 | AA7VFD 16R203 LT-5-3032 dBGeantă poliester cu fermoarConturatRegulat5€7.07
HOWARD LEIGHT FDT-30 dopuri pentru urechi 25db cu cablu metal detectabile universale - Pachet De 100 | AD2DJT 3NHC2 FDT-3025 dBHearPack (R)Cu flanșăUniversal100€465.06
HOWARD LEIGHT LT-30 dopuri de urechi 32db cu cablu metal detectabile universale - Pachet De 100 | AD7EJD 4DY86 LT-3032 dBPoly BagConturatUniversal100€101.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOWARD LEIGHT SDT-30 dopuri de urechi 25db cu cablu metal detectabile universale - pachet de 100
€372.80 /ambalaj