Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-004 Grip Tragere | AE7YXM 6C110

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-004 Tragere prin mâner

În stoc
Articol: AE7YXM Model: 033-05-004Crucea Ref: 6C110
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
€113.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManer de tragere pentru juniori
Rezistența la rupere1950 lb.
Cablu Dia. GamăDe la 0.62 la 0.74 in.
Lungimea ochilor5"
Stil GripÎnchiderea ochiurilor
MaterialOțel galvanizat
Lungimea ochiurilor (în.)10
StilFlexibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereLungimea ochilorArticolMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302044 Pulling Grip Ochi flexibil 0.25-0.49 In | AE4DVC 5JMK3 033020446800 lb.9"Tragerea mâneruluiOțel galvinizat€345.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-001 Grip Tragere | AE7YXJ 6C107 033-05-001450 Lb.3.25 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€76.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-002 Grip Tragere | AE7YXK 6C108 033-05-002900 lb.3.75 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€92.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-003 Grip Tragere | AE7YXL 6C109 033-05-0031300 lb.4.25 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€104.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-005 Grip Tragere | AE7YXN 6C111 033-05-0052800 lb.5.75 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€129.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-006 Grip Tragere | AE7YXP 6C112 033-05-0063900 Lb.6.5 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€138.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-03-010 Grip Tragere | AE8GCD 6D212 033-03-0102800 lb.5"Mâner de tragere ușorOțel galvanizat€221.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-004 Tragere prin mâner
€113.43 /unitate