Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Mâner de tragere, ochi rotativ, plasă închisă, 0.75 până la 0.99 inchi | AE4DVB 5JMK2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Mâner de tragere, ochi rotativ, plasă închisă, 0.75 până la 0.99 inchi

În stoc
Articol: AE4DVB Model: 03302020Crucea Ref: 5JMK2
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
€626.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTragerea mânerului
Rezistența la rupere14400 Lb.
Cablu Dia. GamăDe la 0.75 la 0.99 in.
Ochi în interiorul Dia.1"
Lungimea ochilor6"
Stil GripPlasa închisă
MaterialOțel galvinizat
Lungimea ochiurilor (în.)41
StilRotirea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7312102000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dispozitiv de cablare Hubbell-Kellems 03302020 mâner de tragere utilizat pentru a scoate firul sau cablul care trece prin conductă prin înfășurarea acestuia
    • Dispune de construcție din oțel zincat și design multi-țesut pentru a suporta sarcini mai grele, cum ar fi fire de masă și cabluri izolate, și au un punct de rupere de 14400 lb
    • Echipat cu ochi rotativ pentru operare de tragere

Variante de produs

ProdusModelRezistența la ruperePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302018 Maner de tragere Ochi rotativ 0.50-0.74 In | AE4DVA 5JMK1 0330201810000 Lb.€571.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Mâner de tragere, ochi rotativ, plasă închisă, 0.75 până la 0.99 inchi
€626.51 /unitate