Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-031 Grip pentru cablu 1 1/2 inch Npt | AE8GAC 6D143

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-031 Maner cablu 1 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AE8GAC Model: 074-01-031Crucea Ref: 6D143
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
€346.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.130 la 1.250 in.
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)5-5/8 "
Dimensiunea NPT1-1 / 2 In.
Dimensiunea comerțului1.5 "
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-030 Grip pentru cablu 1 1/2 inch Npt | AE8GAB 6D142 074-01-030€361.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-032 Grip pentru cablu 1 1/2 inch Npt | AE8GAD 6D144 074-01-032€366.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-031 Maner cablu 1 1/2 inch Npt
€346.51 /unitate