Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-032 Grip pentru cablu 1 1/2 inch Npt | AE8GAD 6D144

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-032 Maner cablu 1 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AE8GAD Model: 074-01-032Crucea Ref: 6D144
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
€411.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.250 la 1.375 in.
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)7-1/4 "
Dimensiunea NPT1-1 / 2 In.
Dimensiunea comerțului1.5 "
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-030 Grip pentru cablu 1 1/2 inch Npt | AE8GAB 6D142 074-01-030€359.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-031 Grip pentru cablu 1 1/2 inch Npt | AE8GAC 6D143 074-01-031€382.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-032 Maner cablu 1 1/2 inch Npt
€411.02 /unitate