Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011236 Grip pentru cablu 1/2 inch Npt | AF7LBR 21VF84

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011236 Maner cablu 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AF7LBR Model: 074011236Crucea Ref: 21VF84

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€165.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 0.250 la 0.375 in.
Tip prindere cablu45 grade
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)3-5/8 "
Stil45 grade
Dimensiunea comerțului1 / 2 "
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7616995090

Detalii produs:

    • Lungime (fără sarcină) (inch) (1/2 NPT)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiArticolMaterialDimensiunea comerțuluiTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401071 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 3/8 in | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil3 / 8 "Strâns lichid€199.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401073 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 3/8 in | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil3 / 8 "Strâns lichid€196.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011042 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/4 in | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1/4 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1.25 "Strâns lichid€388.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011045 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 1 1/2 in | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1/2 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1.5 "Strâns lichid€454.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/2 in | AC3GZT 2TGJ9 0740110461-1/2 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1.5 "Strâns lichid€466.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401108 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/4 in | AC3GZU 2TGK2 074011081-1/4 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 4 "Strâns lichid€382.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011229 Mâner pentru cablu de reducere a tensiunii 90 de grade 1 in | AC3GZV 2TGK3 0740112291"Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1"Strâns lichid€290.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011236 Maner cablu 1/2 inch Npt
€165.92 /unitate