Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/2 in | AC3GZT 2TGJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 de grade 1 1/2 inch

În stoc
Element: AC3GZT Model: 074011046Crucea Ref: 2TGJ9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€466.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.130 la 1.250 in.
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Tip prindere cablu90 grade
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)5-5/8 "
Dimensiunea NPT1-1 / 2 In.
Dimensiunea comerțului1.5 "
TipStrâns lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3218
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiArticolMaterialDimensiunea comerțuluiTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401071 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 3/8 in | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil3 / 8 "Strâns lichid€199.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401073 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 3/8 in | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil3 / 8 "Strâns lichid€196.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011042 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/4 in | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1/4 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1.25 "Strâns lichid€388.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011045 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 1 1/2 in | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1/2 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1.5 "Strâns lichid€454.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401108 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/4 in | AC3GZU 2TGK2 074011081-1/4 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 4 "Strâns lichid€382.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011229 Mâner pentru cablu de reducere a tensiunii 90 de grade 1 in | AC3GZV 2TGK3 0740112291"Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1"Strâns lichid€290.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011244 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 2 in | AC3GZW 2TGK4 0740112442"Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil2"Strâns lichid€633.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 de grade 1 1/2 inch
€466.56 /unitate