Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011244 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 2 in | AC3GZW 2TGK4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011244 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 2 in

În stoc
Articol: AC3GZW Model: 074011244Crucea Ref: 2TGK4
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
€633.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.437 la 1.562 in.
Dimensiunea conductei2"
Tip prindere cablu90 grade
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)8"
Dimensiunea NPT2 In.
Dimensiunea comerțului2"
TipStrâns lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7335
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiArticolMaterialDimensiunea comerțuluiTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401071 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 3/8 in | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil3 / 8 "Strâns lichid€199.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401073 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 3/8 in | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil3 / 8 "Strâns lichid€196.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011042 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/4 in | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1/4 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1.25 "Strâns lichid€388.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011045 Mâner pentru cablu de eliberare a tensiunii 90 grade 1 1/2 in | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1/2 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1.5 "Strâns lichid€454.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/2 in | AC3GZT 2TGJ9 0740110461-1/2 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1.5 "Strâns lichid€466.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401108 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 1 1/4 in | AC3GZU 2TGK2 074011081-1/4 "Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1 / 4 "Strâns lichid€382.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011229 Mâner pentru cablu de reducere a tensiunii 90 de grade 1 in | AC3GZV 2TGK3 0740112291"Mâner cablu de eliberare a tensiuniiAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil1"Strâns lichid€290.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011244 Mâner pentru cablu de detensionare 90 de grade 2 in
€633.77 /unitate