HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182BKTRA Priză duplex Decorator, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, negru | BD3NHF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182BKTRA Priză duplex Decorator, 20 A, 125 V, 2 poli, împământare cu 3 fire, negru

Articol: BD3NHF Model: 2182BKTRA
€37.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.15 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182BKTRA Priză duplex Decorator, 20 A, 125 V, 2 poli, împământare cu 3 fire, negru
€37.96 /unitate