HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182LAL Decorator Duplex Receptacle, Indicator LED, 20A, 125V, 2-Poli, Light Almond | BD4BLZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182LAL Receptacul duplex Decorator, indicator cu LED, 20A, 125V, 2 poli, migdal deschis

Articol: BD4BLZ Model: 2182LAL
€46.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMigdală ușoară
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.15 "
IndicatorLED verde
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182LAL Receptacul duplex Decorator, indicator cu LED, 20A, 125V, 2 poli, migdal deschis
€46.71 /unitate