Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262WWR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb | BC8RCB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262WWR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb

În stoc
Articol: BC8RCB Model: 5262WWR
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
€15.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlb
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.09 "
Lungime3.28 "
MaterialTermoplastic / compozit
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
MărimeaStandard
Temp. EvaluareMaxim continuu 75 de grade C; minim -40 grade C
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.41 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262WWR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb
€15.85 /unitate