HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200LTRA Duplex Receptacle, Led Indicator, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Brown | BD4KTP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200LTRA Duplex Receptacle, Led Indicator, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Brown

Item: BD4KTP Model: 8200LTRA
€48.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.15 "
IndicatorLED verde
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200LTRA Duplex Receptacle, Led Indicator, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Brown
€48.28 /unitate