Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Carcasă de protecție ACIPE, pentru senzor de tavan infraroșii | AG3DVN 32XC04

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Carcasă de protecție ACIPE, pentru senzor de tavan cu infraroșii

În stoc
Articol: AG3DVN Model: ACIPECrucea Ref: 32XC04

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€292.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa senzorului
CuloriAlb
Diametru6.5 "
Înălţime2.07 "
Lungime6.5 "
MaterialPlastic
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulNEMA 4X
Temperatura de operare.32 Deg.F la 104 Deg.F
TipInfraroșu
Lăţime568934 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS3926909980

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Infraroșu, de protecție, carcasă pentru senzori de tavan pentru locații periculoase

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Carcasă de protecție ACIPE, pentru senzor de tavan cu infraroșii
€292.47 /unitate