HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CG810NM mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.5-0.625 inchi, cu plasă | CE6TEZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CG810NM mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.5-0.625 inchi, cu plasă

Element: CE6TEZ Model: CG810NM
€204.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. Gamă0.500 "-0.625"
Dimensiunea cablului.500 "-. 625"
Gama de conductori0.500 "-0.625"
Cord Dia. Gamă0.500 "-0.625"
Diametrul D0.500 "-0.625"
Înălţime2.45 "
Lungime1.88 "
MaterialNailon
Număr de conductoriSingur
Temp. EvaluareMinim-30 grade. F la 225 grade. F
Dimensiune de filet1 "NPT
Lăţime1.88 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CG810NM mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.5-0.625 inchi, cu plasă
€204.85 /unitate