Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 Priză cu flanșă, 50A, trifazat, Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire, negru | AD4AQQ 7D4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 Priză cu flanșă, 50A, trifazat, Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire, negru

În stoc
Articol: AD7AQQ Model: CS8175Crucea Ref: 4D206
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
€276.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
amperi50
CuloriMetalic
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Evaluare curentA 50
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.62 "
IP Rating-ul20
Lungime2.17 "
MaterialOțel, placat cu zinc
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
TipNeacoperit
Voltaj480 VAC
VoltajTrifazat Delta 3 VAC
wattage24000 W
Lăţime3.5 "
Dimensiunea firului# 10 AWG la # 6 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu capac de blocare

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Priză cu flanșă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PVX 3D034 HBL2315Intrare cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon-L5-20P€66.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325 Priză cu flanșă, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PVZ 3D036 HBL2325Intrare cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon-L6-20P€64.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Priză cu flanșă, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire, alb | AC8PWK 3D047 HBL2415Intrare cu flanșă4420Alb3.06 "Nailon2L14-20P€94.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Priză cu flanșă, 30A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PXA 3D072 HBL2615Intrare cu flanșă2030Alb2.88 "Nailon-L5-30P€120.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Priză cu flanșă, 30A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PXC 3D074 HBL2625Intrare cu flanșă2030Alb2.88 "Nailon-L6-30P€115.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Priză cu flanșă, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PXP 3D090 HBL2715Intrare cu flanșă2030Alb3.06 "Nailon-L14-30P€137.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Priză cu flanșă, 30A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire, alb | AC4PXR 8D3 HBL2725Intrare cu flanșă2030Alb3.06 "Nailon-L15-30P€144.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 Priză cu flanșă, 50A, trifazat, Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire, negru
€276.35 /unitate