DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-Senzor DHTD KELLEMS, fotocelula Daylighttracker, gradare | AF9AMX 29RW77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor DHTD, fotocelulă Daylighttracker, gradare

Element: AF9AMX Model: DHTDCrucea Ref: 29RW77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de lumină naturală
CuloriAlb
Acoperire1200 sq ft.
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Tipul de instalarePlafon
Tip senzorCelulă fotoelectrică
ÎntârziereManual / Automat
Unghi de vizualizare360 grade
Voltaj0 la 10 VDC
Voltaj0-10 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8541406050

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Control continuu de la 0 la 10VDC a luminii de zi, pentru până la (50) balasturi

Variante de produs

ProdusModelÎntârziereVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLDH Senzor de lumină naturală, fotocelulă, interior | AH2LQW 29RX14 WHLDAutomat3 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor DHTD, fotocelulă Daylighttracker, gradare