Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W2 Comutator basculant, unipolar, contact momentan, 100Ma, 30VDC, 2 butoane, alb | AF9AMZ 29RW79

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator basculant DSM30W2, unipolar, contact momentan, 100Ma, 30VDC, 2 butoane, alb

În stoc
Articol: AF9AMZ Model: DSM30W2Crucea Ref: 29RW79
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
€110.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
CuloriAlb
Configurare contactMomentan
Intervalul de umiditate10% la 90%
Lungime4.87 "
Număr de poli1
Temperatura de operare.32 Deg.F la 122 Deg.F
Voltaj24 VDC
Lăţime2.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536509031

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Tensiune joasă, Funcționare manuală vacante, Grad de specificație, Stil decorator, Buton de apăsare momentan

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W1 Comutator basculant, unipolar, contact momentan, 100Ma, 30VDC, 1 buton, alb | AF9AMY 29RW78 DSM30W1.€106.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator basculant DSM30W2, unipolar, contact momentan, 100Ma, 30VDC, 2 butoane, alb
€110.59 /unitate