Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FW60/100 Cutie din spate, Dimensiunea butucului 1-1/2 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AE7ZJP 6C640

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutie spate FW60/100, dimensiune butuc 1-1/2 inch Npt, aluminiu turnat, gri

În stoc
Articol: AE7ZJP Model: FW60 / 100Crucea Ref: 6C640
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
€713.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie din spate
amperi60/100
Unghi15 grade
Tip cutieDeși hrăniți-vă
Intrarea cabluluiPrin Hub
ConstrucţieArunca
Butuc1-1/2 "
Dimensiune knockout (in.)1-1 / 2 "NPT
Lungime9.75 "
MaterialAluminiu
Număr de puncte de desfacere1
TipMetalic, unghi de 15 grade
Foloseste cuDispozitive IEC 309 Pin și Sleeve
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0555
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cutieLungimeFoloseste cuLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601002W Cutie din spate, dimensiunea butucului 1-1/4 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AE4ARX 5HJ45 MB601002WCapăt7"Dispozitive Insulgrip Pin și Sleeve6.12 "€628.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601003W Cutie din spate, dimensiunea butucului 1-1/2 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AE4ARY 5HJ46 MB601003WDeși hrăniți-vă7"Dispozitive Insulgrip Pin și Sleeve6.12 "€628.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601004W Cutie din spate, dimensiunea butucului 2 inchi Npt, aluminiu turnat, gri | AE4ARZ 5HJ47 MB601004WDeși hrăniți-vă7"Dispozitive Insulgrip Pin și Sleeve6.12 "€633.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutie spate FW60/100, dimensiune butuc 1-1/2 inch Npt, aluminiu turnat, gri
€713.22 /unitate