HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A Modul Gfci cu resetare automată, 20A 120VAC, fără față, 6 inchi, 4-6 Ma, galben | BC7RWD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A Modul Gfci cu resetare automată, 20A 120VAC, fără față, 6 inchi, 4-6 Ma, galben

Articol: BC7RWD Model: GFM20A

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de resetare automată GFCI
CuloriGalben
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Materialtermoplastic
Număr de poli2-Pol
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
Voltaj120 VAC
wattage2500
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A Modul Gfci cu resetare automată, 20A 120VAC, fără față, 6 inchi, 4-6 Ma, galben