Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP35LM Gfci cu priză, set manual, 15A 120 VAC, 5-15R, plumb 35 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma | BC8DAP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP35LM Gfci cu priză, set manual, 15A 120 VAC, 5-15R, plumb 35 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma

În stoc
Articol: BC8DAP Model: GFP35LM

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€204.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGFCI plug-in
CuloriNegru
Dimensiunea conductorului# 14 AWG
Suport conectareConecteaza
Construcţiefabricate
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConecteaza
Număr de conductori3
În afara Dia.0.245 "
Temp. Evaluare-35 grade C până la 66 grade C
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP35LM Gfci cu priză, set manual, 15A 120 VAC, 5-15R, plumb 35 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma
€204.73 /unitate