HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP4C15A Cablu de linie Gfci, portabil, automat, 15A 120VAC, 5-15R, 18 inchi, 4- 6 Ma, galben | AE7QZQ 6A675

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP4C15A Cablu de linie Gfci, portabil, automat, 15A 120VAC, 5-15R, 18 inchi, 4-6 Ma, galben

Articol: AE7QZQ Model: GFP4C15ACrucea Ref: 6A675

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de linie GFCI
amperi15
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 14 AWG
Configuraţie1 priză
Suport conectareConecteaza
Construcţiefabricate
Lungime cablu1.5ft
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConecteaza
Evaluarea incinteiEtanş
Ecartament / Conductor14/3
HP1/2
Hz60
MaterialPVC
Denumirea cablului NECSJEOW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
În afara Dia.0.245 "
Gama de lungimi9 "până la 4 ft.
Resetare tipAutomat
Temp. Evaluare-35 grade C până la 66 grade C
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536308000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Produse de protecție a energiei, Gfci Linecord, comercial

Variante de produs

ProdusModelEcartament / ConductoramperiCuloriHPMaterialDenumirea cablului NECConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 2 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€522.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 25 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 2 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€842.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€1,194.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP4C15A Cablu de linie Gfci, portabil, automat, 15A 120VAC, 5-15R, 18 inchi, 4-6 Ma, galben