HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cablu de linie GFP2312 Gfci, portabil, automat, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow

Element: AA9JFQ Model: GFP2312Crucea Ref: 1DJH3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de linie GFCI
amperi30
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 10 AWG
ConfiguraţieConexiune cu fir de utilizator
Suport conectareConecteaza
Construcţiefabricate
Lungime cablu25ft
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEConecteaza
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Hz60
MaterialValox
Denumirea cablului NECSJGOOW
Configurare plug NEMASârmă goală
Configurația recipientului NEMASârmă goală
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
În afara Dia.0.335 "
Gama de lungimi25 ft.
Resetare tipAutomat
Temp. Evaluare-35 grade C până la 66 grade C
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.29
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Produse de protecție a energiei, portabile Gfci de mare intensitate, industriale / comerciale

Variante de produs

ProdusModelEcartament / ConductoramperiCuloriHPMaterialDenumirea cablului NECConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 2 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€522.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 25 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€838.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 2 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€824.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€1,214.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP4305 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 3Ph 120/208VAC, 6 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFU 1DJH6 GFP430510/330Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cablu de linie GFP2312 Gfci, portabil, automat, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow