HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Gfci cu priză, set manual, 15A 120VAC, 5-15R, numai priză, nivel de declanșare 4-6 Ma | AD7YGD 4HD21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Gfci cu priză, set manual, 15A 120VAC, 5-15R, numai priză, nivel de declanșare 4-6 Ma

Articol: AD7YGD Model: GFP5266CYCrucea Ref: 4HD21

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGFCI plug-in
amperi15
CuloriNegru
ConfiguraţieConexiune cu fir de utilizator
Suport conectareȘuruburi terminale
Lungime cabluFără cordon
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale
Evaluarea incinteiIndoor
HP1/2
Hz60
MaterialCompozit
Denumirea cablului NECFără cordon
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMAUtilizator furnizat
Număr de poli2-Pol
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
Gama de lungimiFără cordon
Resetare tipManual
Voltaj125 V
wattage1800
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536308000
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Gfci cu priză, set manual, 15A 120VAC, 5-15R, numai priză, nivel de declanșare 4-6 Ma