Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGBK GFCI Duplex 20A 125V Negru | AF7LEU 21VK88

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGBK GFCI Duplex 20A 125V Negru

În stoc
Element: AF7LEU Model: GFR5362SGBKCrucea Ref: 21VK88

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€303.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul GFCI
amperi20
TaxăGreu
CalitateComercial
HP1
Configurare NEMA5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletDuplex
Resetare tipResetați după călătorie
Voltaj125
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • LED (Da)
    • Stil Outlet (Decorator)
    • Rezistent la manipulare (Da)
    • Autotestare (nu)

Variante de produs

ProdusModelamperiHPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SG GFCI Duplex 15A 125V Maro | AF7LEL 21VK81 GFR5262SG151/25-15R€258.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGR GFCI Duplex 15A 125V Roșu | AF7LEQ 21VK85 GFR5262SGR151/25-15R€294.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGBK GFCI Duplex 20A 125V Negru
€303.81 /unitate