HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21414B Conector mamă, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3 poli, împământare cu 4 fire | CE6RYF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21414B Conector mamă, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3 poli, împământare cu 4 fire

Element: CE6RYF Model: HBL21414B
€464.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.700-1.200 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.70 "-1.20"
Evaluare curent20 / 30 A
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.44 "
IzolațieCorp izolat
Lungime6"
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Voltaj250 Vcc / 600 VCA
Lăţime2.44 "
Dimensiunea firului# 10 AWG la # 6 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21414B Conector mamă, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3 poli, împământare cu 4 fire
€464.65 /unitate