Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182I Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, fildeș | BC8FDP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182I Priză, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, fildeș

În stoc
Articol: BC8FDP Model: HBL2182I
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
€68.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriFildeş
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.03 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Lăţime1.36 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182I Priză, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, fildeș
€68.37 /unitate