Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșă HBL2416, 20A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8PWL 3D048

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 Priză cu flanșă, 20A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: AC8PWL Model: HBL2416Crucea Ref: 3D048
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
€123.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu flanșă
amperi20
CuloriAlb
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.27 "
HP2 LL (1 LN)
IP Rating-ul44
Lungime3.06 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL14-20R
NEMA Rating-ulL14-20R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 VAC
wattage5000 W
Lăţime3.06 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu capac

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșă HBL2316, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PVY 3D035 HBL2316Recipient cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon1L5-20R€104.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșă HBL2326, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PWA 3D037 HBL2326Recipient cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon2L6-20R€107.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșă HBL2336, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PWB 3D038 HBL2336Recipient cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon2L7-20R€104.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșă HBL2346, 20A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PWC 3D039 HBL2346Recipient cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon5L8-20R€118.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2356 Receptacle cu flanșă, 20A, 600VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PWG 3D043 HBL2356Recipient cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon-L9-20R€104.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2426 Receptacle cu flanșă, 20A, trifazic, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire | AC4PWM 8D3 HBL2426Recipient cu flanșă4420Alb3.06 "Nailon3L15-20R€122.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2436 Receptacle cu flanșă, 20A, trifazic, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AC4PWN 8D3 HBL2436Recipient cu flanșă4420Alb3.06 "Nailon5L16-20R€141.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 Priză cu flanșă, 20A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire
€123.59 /unitate