Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2450 Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/277 Ac, 480 poli | BC4MZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2450 Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/277 Ac, 480 poli

În stoc
Articol: BC9MZW Model: HBL2450

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€87.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.24 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP5
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL19-20R
Număr de poli4
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj3 faze WYE 277/480 VAC
wattage9600 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2450 Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/277 Ac, 480 poli
€87.36 /unitate