HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 mufă tată, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | CE6RXR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 mufă tată, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire

Articol: CE6RXR Model: HBL24CM11
€72.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.75 "
Lungime2.33 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL14-20P
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 VAC
wattage5000 W
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 mufă tată, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire
€72.60 /unitate