Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2513, 20A, trifazat, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AE5LHL 7Z5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2513, 20A, trifazat, 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: AE7LHL Model: HBL2513Crucea Ref: 5Z906
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
€186.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi20
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Dimensiunea cablului0.35 - 1.15 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial / Comercial
Înălţime3.86 "
HP2
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.33 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL21-20R
NEMA Rating-ulL21-20R
Număr de poli4
Număr de fire5-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
TipNeacoperit
Voltaj120 / 208 VAC
Voltaj3 faze WYE 120/208 VAC
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536694020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitiv de cablare Hubbell - Conectorul mamă Kellems HBL2513 previne deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a altor mișcări. Acest conector mamă are carcasă din nailon cu contacte din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Acest dispozitiv Twist-Lock beneficiază de aplicații marine și industriale în care conexiunile securizate sunt prioritatea maximă.

Caracteristici:

  • Conectorul de blocare Hubell are un design superior de prindere a cablului pentru a proteja terminațiile de solicitarea excesivă.
  • Dispune de o intrare clară, în formă de pâlnie, pentru o terminare ușoară.
  • Acest conector Insulgrip are un scut de praf pentru a proteja camera de cablare de contaminanții din aer.
  • De asemenea, constă dintr-o cameră de cablare spațioasă pentru o instalare rapidă și ușoară.
  • Acest conector mamă trifazat are o construcție din nailon de mare impact.

Accesorii compatibile:

  • Hubbell Prize cu flanșe: Aceste prize au patru zăvoare de colț pentru a fixa recipientul.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt puterile nominale ale ștecherului și prizelor acestui conector?

A.

  • Curent nominal - 20A
  • Tensiune nominală - 120 / 208VAC

Î. Cum pot instala acest conector de blocare?

A.

  • Selectați un conductor de dimensiune adecvată și un cablu rotund pentru conexiuni.
  • Determinați poziția corectă a inserțiilor de prindere a cablului în funcție de diametrul cablului.
  • Glisați capacul pe cablu fără a împinge capacul de praf.
  • Scoateți izolația din cablu și slăbiți șuruburile terminalelor.
  • Introduceți conductorii complet în terminal și strângeți șuruburile acestuia.
  • Glisați capacul în jos peste ansamblul corpului și strângeți șuruburile de asamblare.

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeamperiGama de cabluriHPIP Rating-ulLungimeMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL4729CBK, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKConector de blocare2.78 "15-0.5201.53 "Nailon€78.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2313BK, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKConector de blocare3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nailon€90.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2613BK, 30A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKConector de blocare3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nailon€169.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2323BK, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKConector de blocare3.86 "20-2202.26 "Nailon€89.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2623BK, 30A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKConector de blocare2.26 "30-2203.86 "Nailon€184.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2513BK, 20A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKConector de blocare2.33 "20-2203.86 "Nailon€191.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2813BK, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKConector de blocare3.86 "30-3202.33 "Nailon€242.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2513, 20A, trifazat, 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire
€186.01 /unitate