Turn de schele METALTECH I-IMIS Oțel Plastic 900 lb. | AH8DEL 38HT80

METALTECH Turn de schele I-IMIS Oțel Plastic 900 lb.

În stoc
Element: AH8DEL Model: I-IMISCruce Ref: 38HT80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€546.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnul eșafodului
Caster Dia.5"
finalizareaSmalț
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea de lucru (în.)10 ft.
Adâncimea totală31.25 "
Inălțime totală6 '3 "
Lățimea totală75 "
Adâncimea platformei57 "
Înălțimea platformei5ft
Lățimea peronului48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)58.42
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiCaster Dia.finalizareaLățimea peronuluiCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Turn de schelă METALTECH I-TCISC 6 picioare lungime oțel | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft5"Email galben75 "500 lb.58.5 "15 '3 "72 "€2,094.19
RFQ
METALTECH M-MFT5710-A Turn de schelă 5-3/4 picioare lungime oțel | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft-Albastru acoperit cu pulbere84 "1000 lb.93.5 "14ft69 "€2,041.34
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Turn de schelă 5 picioare lungime cu rotile | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft8"Albastru acoperit cu pulbere84 "1000 lb.93.5 "14 '6 "60 "€2,117.84
RFQ
METALTECH I-T3CISC Turn de schelă 6 picioare lungime oțel lemn | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft5"Email galben75 "690 lb.122 "20 '5 "72 "€2,607.41
RFQ
METALTECH I-IMCNT Turn de schelă Oțel Plastic 500 lb. | AH8DEK 38HT79 I-IMCNT4ft4"Smalț46 "1000 lb.22.5 "4 '3 "60 "€389.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH Turn de schele I-IMIS Oțel Plastic 900 lb.
€546.06 /unitate