METALTECH I-T3CISC Turn de schelă 6 picioare lungime oțel lemn | AH8DDV 38HT65

METALTECH I-T3CISC Turn de schelă 6 picioare lungime lemn de oțel

Articol: AH8DDV Model: I-T3CISCCruce Ref: 38HT65
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,154.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnul eșafodului
Caster Dia.5"
finalizareaEmail galben
Capacitate de încărcare690 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea de lucru (în.)24 ft.
Adâncimea totală122 "
Inălțime totală20 '5 "
Lățimea totală72 "
Adâncimea platformei29 "
Înălțimea platformei18ft
Lățimea peronului75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 278.55
Înălțimea navei (cm)77.01
Lungimea navei (cm)191.01
Lățimea navei (cm)129.54
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Amprenta stabilizatorului L: 92"
    • Amprenta stabilizatorului L: 46"

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiCaster Dia.finalizareaLățimea peronuluiCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Turn de schelă METALTECH I-TCISC 6 picioare lungime oțel | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft5"Email galben75 "500 lb.58.5 "15 '3 "72 "€2,094.19
RFQ
METALTECH M-MFT5710-A Turn de schelă 5-3/4 picioare lungime oțel | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft-Albastru acoperit cu pulbere84 "1000 lb.93.5 "14ft69 "€2,041.34
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Turn de schelă 5 picioare lungime cu rotile | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft8"Albastru acoperit cu pulbere84 "1000 lb.93.5 "14 '6 "60 "€2,117.84
RFQ
METALTECH I-IMCNT Turn de schelă Oțel Plastic 500 lb. | AH8DEK 38HT79 I-IMCNT4ft4"Smalț46 "1000 lb.22.5 "4 '3 "60 "€389.74
Turn de schele METALTECH I-IMIS Oțel Plastic 900 lb. | AH8DEL 38HT80 I-IMIS5ft5"Smalț48 "1000 lb.31.25 "6 '3 "75 "€546.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH I-T3CISC Turn de schelă 6 picioare lungime lemn de oțel
€3,154.97 /unitate