METALTECH M-MFT5710-A Turn de schelă 5-3/4 picioare lungime oțel | AH8DDK 38HT50

METALTECH M-MFT5710-A Turn de schelă Lungime de 5-3/4 picioare Oțel

Articol: AH8DDK Model: M-MFT5710-ACruce Ref: 38HT50
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,540.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnul eșafodului
finalizareaAlbastru acoperit cu pulbere
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea de lucru (în.)16 ft.
Adâncimea totală93.5 "
Inălțime totală14ft
Lățimea totală69 "
Adâncimea platformei57 "
Înălțimea platformei10ft
Lățimea peronului84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 203.85
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)251.46
Lățimea navei (cm)157.48
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiCaster Dia.finalizareaLățimea peronuluiCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Turn de schelă METALTECH I-TCISC 6 picioare lungime oțel | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft5"Email galben75 "500 lb.58.5 "15 '3 "72 "€2,353.01
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Turn de schelă 5 picioare lungime cu rotile | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft8"Albastru acoperit cu pulbere84 "1000 lb.93.5 "14 '6 "60 "€2,178.13
RFQ
METALTECH I-T3CISC Turn de schelă 6 picioare lungime oțel lemn | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft5"Email galben75 "690 lb.122 "20 '5 "72 "€2,897.12
RFQ
METALTECH I-IMCNT Turn de schelă Oțel Plastic 500 lb. | AH8DEK 38HT79 I-IMCNT4ft4"Smalț46 "1000 lb.22.5 "4 '3 "60 "€419.07
Turn de schele METALTECH I-IMIS Oțel Plastic 900 lb. | AH8DEL 38HT80 I-IMIS5ft5"Smalț48 "1000 lb.31.25 "6 '3 "75 "€592.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH M-MFT5710-A Turn de schelă Lungime de 5-3/4 picioare Oțel
€2,540.38 /unitate