Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector de blocare HBL2533, 347/600V AC, 4 poli, negru/alb | BC9HKK 49YK29

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector de blocare HBL2533, 347/600V AC, 4 poli, negru/alb

În stoc
Articol: BC9HKK Model: HBL2533Crucea Ref: 49YK29
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
€183.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.86 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.33 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL23-20R
Număr de poli4
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj3 faze WYE 347/600 VAC
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireGama de cabluriCuloriFazăVoltajLăţimeDimensiunea firuluiEvaluare curentPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY Conector de blocare, 125 V AC, 2 poli, galben, 3 fire | CE6TED 49YK30 HBL2613VY3-Wire0.590-0.930 "GalbenMonofazate125 VAC1.78 "# 14 AWG la # 8 AWGA 30€93.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector de blocare HBL2533, 347/600V AC, 4 poli, negru/alb
€183.38 /unitate