Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2711 mufă tată, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire | AE7QYX 6A656

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2711 mufă tată, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: AE7QYX Model: HBL2711Crucea Ref: 6A656
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
€120.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
amperi30
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Dimensiunea cablului0.35 - 1.15 "
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.75 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime2.33 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL14-30P
NEMA Rating-ulL14-30P
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 VAC
wattage7500 W
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536694020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeamperiGama de cabluriHPIP Rating-ulLungimeMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK Ștecher, 15A, 125V, 2 poli, 3 fire împământare | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKFișă de blocare1.97 "15-0.5201.53 "Nailon€45.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK mufă tată, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKFișă de blocare2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Nailon€57.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK mufă tată, 30A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKFișă de blocare2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nailon€88.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK ștecher, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKFișă de blocare2.75 "20-2202.26 "Nailon€61.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK Ștecher, 30A, 250VAC, 2 poli, 3 fire împământare | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKFișă de blocare2.26 "30-2202.75 "Nailon€94.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK Ștecher, 20A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, 5 fire împământare | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKFișă de blocare2.33 "20-2202.75 "Nailon€109.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK mufă, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, 5 fire împământare | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKFișă de blocare2.33 "30-3202.75 "Nailon€125.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2711 mufă tată, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire
€120.71 /unitate