Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2713, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire | AE7QYY 6A657

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2713, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: AE7QYY Model: HBL2713Crucea Ref: 6A657

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€261.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi30
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Dimensiunea cablului0.35 - 1.15 "
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial / Comercial
Înălţime3.86 "
HP2
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.33 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL14-30R
NEMA Rating-ulL14-30R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeamperiGama de cabluriHPIP Rating-ulLungimeMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL4729CBK, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKConector de blocare2.78 "15-0.5201.53 "Nailon€78.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2313BK, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKConector de blocare3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nailon€90.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2613BK, 30A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKConector de blocare3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nailon€169.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2323BK, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKConector de blocare3.86 "20-2202.26 "Nailon€89.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2623BK, 30A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKConector de blocare2.26 "30-2203.86 "Nailon€184.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2513BK, 20A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKConector de blocare2.33 "20-2203.86 "Nailon€191.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2813BK, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKConector de blocare3.86 "30-3202.33 "Nailon€242.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2713, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire
€261.26 /unitate