Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2825 Priză cu flanșă, 30A, trifazat, 3/277VAC, 480 poli, împământare cu 4 fire, alb | AC5QKX 8D3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2825 Priză cu flanșă, 30A, trifazat, 3/277VAC, 480 poli, împământare cu 4 fire, alb

În stoc
Articol: AC8QKX Model: HBL2825Crucea Ref: 3D660
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
€174.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
amperi30
CuloriAlb
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.27 "
HP10
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime3.06 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL22-30P
NEMA Rating-ulL22-30P
Număr de poli4
Număr de fire5-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
TipNeacoperit
Voltaj277 / 480 VAC
Voltaj3 faze WYE 277/480 VAC
wattage14400 W
Lăţime3.06 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu capac

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Priză cu flanșă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PVX 3D034 HBL2315Intrare cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon-L5-20P€66.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325 Priză cu flanșă, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PVZ 3D036 HBL2325Intrare cu flanșă4420Alb2.88 "Nailon-L6-20P€64.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Priză cu flanșă, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire, alb | AC8PWK 3D047 HBL2415Intrare cu flanșă4420Alb3.06 "Nailon2L14-20P€94.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Priză cu flanșă, 30A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PXA 3D072 HBL2615Intrare cu flanșă2030Alb2.88 "Nailon-L5-30P€120.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Priză cu flanșă, 30A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PXC 3D074 HBL2625Intrare cu flanșă2030Alb2.88 "Nailon-L6-30P€115.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Priză cu flanșă, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire, terminal cu șurub, alb | AC8PXP 3D090 HBL2715Intrare cu flanșă2030Alb3.06 "Nailon-L14-30P€137.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Priză cu flanșă, 30A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire, alb | AC4PXR 8D3 HBL2725Intrare cu flanșă2030Alb3.06 "Nailon-L15-30P€144.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2825 Priză cu flanșă, 30A, trifazat, 3/277VAC, 480 poli, împământare cu 4 fire, alb
€174.09 /unitate