HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3125C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 125 A, 220-240 V, 2 poli, albastru | CE6TFQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3125C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 125 A, 220-240 V, 2 poli, albastru

Element: CE6TFQ Model: HBL3125C6W
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
CuloriAlbastru
Dimensiunea conductorului# 3 - # 1/0 AWG
Evaluare curentA 125
Condiții de expunereEtanş
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj220 - 240 VCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3125C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 125 A, 220-240 V, 2 poli, albastru