HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 125 V, 3 poli, galben | BD3VYA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 125 V, 3 poli, galben

Articol: BD3VYA Model: HBL360P4WP
€693.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin IEC și mufă
CuloriGalben
Tipul cabluluiPortabil
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 125 V, 3 poli, galben
€693.28 /unitate