Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415IS Receptacul de suprimare a supratensiunii 4-Plex, 2P 3 fire, 15A 125V, 5-15R, fildeș | BC8CWM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415IS Receptacul de suprimare a supratensiunii 4-Plex, 2P 3 fire, 15A 125V, 5-15R, fildeș

În stoc
Articol: BC8CWM Model: HBL415IS
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
€177.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrize cu patru prize
CuloriFildeş
Suport conectareȘuruburi terminale
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Frecvență60 Hz
Înălţime4.3 "
Lungime4.3 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
OutletLama dreaptă
FazăMonofazate
Timp De Raspuns5
Voltaj125 V
Lăţime0.92 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415IS Receptacul de suprimare a supratensiunii 4-Plex, 2P 3 fire, 15A 125V, 5-15R, fildeș
€177.52 /unitate