Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems HBL4570C ștecherul de blocare este utilizat în setări industriale pentru a asigura o conexiune electrică sigură și fiabilă. Acest ștecher este utilizat în distribuția de energie, mașini și echipamente care necesită o sursă de alimentare fiabilă.
Caracteristici:
- Dispune de lame din alamă pentru o conductivitate sporită și rezistență la coroziune.
- Acest ștecher de blocare are configurația NEMA L6-15P, asigurând compatibilitatea cu prize și prize specifice.
- Dispune de material de carcasă din nailon care oferă durabilitate și rezistență la uzură.
- Acest ștecher de blocare include doi poli și trei lame, asigurând o conexiune electrică stabilă și completă.
- Are stilul de cablare standard, simplificând instalarea și utilizarea în diferite configurații electrice.
- Acest ștecher de blocare certificat CSA vine cu un grad de protecție IP20 pentru a proteja împotriva obiectelor solide și este potrivit pentru utilizare în interior.
- Are o orientare dreaptă a conexiunii, permițând conexiuni simple și ușoare.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest dispozitiv Hubbell Wiring Device-Kellems de blocare?
A. Factorii majori includ tensiunea nominală și curentul, mediul de aplicare, compatibilitatea cablurilor, caracteristicile de siguranță, împământarea, materialul carcasei, domeniul de temperatură, conformitatea cu standardele, compatibilitatea echipamentelor, faza, polarizarea și accesoriile suplimentare.
Î. Cum funcționează conexiunea prin cablu cu acest ștecher de blocare?
A. Dispune de terminale cu șuruburi pentru conexiunea prin cablu, oferind o conexiune sigură și fiabilă.
Î. Acest dispozitiv de cablare Hubbell-Kellems este împământat?
R. Da, acest ștecher de blocare este împământat pentru a asigura conexiuni electrice sigure.