HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA mufă tată, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | CE6TBP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA mufă tată, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

Element: CE6TBP Model: HBL4770CA
€45.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Gama de cabluri0.325-0.655 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.720"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.21 "
Lungime2.08 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL7-15P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj277 VAC
wattage4155 W
Lăţime1.52 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA mufă tată, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€45.50 /unitate