Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC Capac pentru cutie de recepție, galvanizat | AB9NEW 2EAV1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC Capac pentru cutie pentru recipient, galvanizat

În stoc
Articol: AB9NEW Model: HBL50SCCrucea Ref: 2EAV1
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
€80.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperi
Tip cutie4 "pătrat sau 2 Gang
CuloriGri
ConstrucţiePliat
Materialul de acoperireOţel
Tipul capaculuiStandard
Adâncime1 / 2 "
Lungime4"
MaterialOțel, zincat
MontareMontaj vertical FS / FD
Numărul bandelor1 viteze
Număr de puncte de desfacere1-Dispozitiv
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
TipPentru priza Twist-Lock de 50A
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Pentru Receptacle Twist-Lock de 50A

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumărul bandelorTipLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3925 Cover Floor Box | AD7ATV 4D541 SA39253.875 "Aluminiu2Clapă duplex3 / 16 "€288.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFDRCP Carcasa VFD de schimb | CJ3EHG 60HJ50 HBLDS3VFDRCP-----€489.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC Capac pentru cutie pentru recipient, galvanizat
€80.60 /unitate