Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258 Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc, curea scurtă | BD4HXP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258 Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc, curea scurtă

În stoc
Articol: BD4HXP Model: HBL5258
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
€26.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.12 "
Lungime1.75 "
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Lăţime1.38 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258 Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc, curea scurtă
€26.50 /unitate